曜日別特売
TMEH-32N 強力マグネットアイフック(ネオジム磁石) TRUSCO 24983439

代表画像

強力マグネットアイフック(ネオジム磁石)TMEH-32N

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)平行/1.7、垂直/23
内容量1個注文コード24983439品番TMEH-32N
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。

トラスコ品番
258-0256
厚さ(mm)
9.53
直径(Φmm)
32
耐荷重(kg)
平行/1.7、垂直/23
全長(mm)
41
色
シルバー
タイプ
マグネット
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 解体工事
株式会社e-WILL 様(建設業・工事業)

鋼製の棚にある商品をフィルムで養生する時に使用しました。
テープだと塗膜が剥がれたり,テープの跡が残る可能性がありそうでしたので,磁石を採用してみました。
初めての試みでしたが,作業性も良く,しっかりと貼り付いてたので,途中でフィルムが剥がれることなく作業ができました。

2025-04-04
用途: マグネットアイの 直径がわからない。説明が不十分。

強力マグネットアイフックの TMEH-19Nを購入し、アイ部分が若干小さい事から、ワンサイズ大きい25㎜を買ったがアイ部分は19Nより小さい。
マグネット部分が大きいからアイ部分も大きいと思ったが小さいとは残念過ぎる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト情報に関して、今後の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 24983439
2024-05-02
用途: 鉄が入っているかの確認

かなり強力です。腰ベルトにぶら下げると他の道具とガッチリ引っ付いてしまうくらいです。満足いく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする