TRUSCO
シムプレート ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
1.0
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
幅(mm)
200
50
100
200
長さ(mm)
200
50
100
200
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24984419
品番
SISUS1.0-200-200
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-4440
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
厚さ(mm)
1.0