TRUSCO
シムプレート 真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.05
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
幅(mm)
50
50
100
200
長さ(mm)
100
50
100
200
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24984787
品番
SISIN0.05-50-100
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-4476
材質
真鍮
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05