曜日別特売
SISIN0.5-50-50 シムプレート 真鍮 TRUSCO 24984979

シムプレート 真鍮

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.5
幅(mm)50
長さ(mm)50
内容量1枚注文コード24984979品番SISIN0.5-50-50
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。

用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番256-4486材質真鍮長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする