曜日別特売
CUTIGA-L 抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO 24985846

 

CUTIGA-L 抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO 24985846
CUTIGA-L 抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO 24985846

抗菌仕様 耐切創用インナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード24985846品番CUTIGA-L
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。
抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。
インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。
繰り返し洗濯して使用できます。

用途
耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。
トラスコ品番256-6724材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維水色サイズL規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭全長(cm)24中指長(cm)9.5材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維手のひらまわり(cm)19色(手首部)濃水色ゲージ数13アズワン品番65-1987-31耐切創性X/A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする