CLBCA 保冷バッグT-Coolio TRUSCO 24986117

 

CLBCA 保冷バッグT-Coolio TRUSCO 24986117
CLBCA 保冷バッグT-Coolio TRUSCO 24986117
CLBCA 保冷バッグT-Coolio TRUSCO 24986117
CLBCA 保冷バッグT-Coolio TRUSCO 24986117

保冷バッグT-Coolio

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番268-4414
内容量1個注文コード24986117品番CLBCA
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

幅広マジックテープで台車のハンドルやスーツケースのハンドルに固定ができます。
持ち手にマグネットが入っており、二つの持ち手をくっつけることができます。
内側4面と天面に保冷剤を収納できるポケットがついています。
保冷剤サイズ260×180程度のものがぴったり入るサイズとなっています。

用途飲料・食品などの保冷に。トラスコ品番268-4414材質表地:ポリエステル、裏地:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)、テープ:ポリプロピレン幅(mm)410カーキ高さ(mm)350奥行(mm)260容量(L)26外寸法・高さ(mm)350収納の目安2Lペットボトル6本外寸法・奥行(mm)260外寸法・間口(mm)410有効内寸法・間口(mm)380有効内寸法・奥行(mm)230有効内寸法・高さ(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする