EGS1236-L 中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO 24986266

EGS1236-L 中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO 24986266
EGS1236-L 中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO 24986266

中輝度蓄光式誘導標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容非常口・左矢印
トラスコ品番336-0481
内容量1枚注文コード24986266品番EGS1236-L
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。

用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。トラスコ品番336-0481材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4縦(mm)120横(mm)360取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)表示内容非常口・左矢印RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする