曜日別特売
TS-ALHO200 クールベスト用長時間アルミパック保冷剤 TRUSCO 24986939

 

TS-ALHO200 クールベスト用長時間アルミパック保冷剤 TRUSCO 24986939
TS-ALHO200 クールベスト用長時間アルミパック保冷剤 TRUSCO 24986939
TS-ALHO200 クールベスト用長時間アルミパック保冷剤 TRUSCO 24986939
TS-ALHO200 クールベスト用長時間アルミパック保冷剤 TRUSCO 24986939

クールベスト用長時間アルミパック保冷剤

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24986939品番TS-ALHO200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。
独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。
インナーベスト専用保冷剤です。

用途クールベスト用保冷剤の予備として。成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤トラスコ品番358-9044材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤寸法(mm)170×115質量(g)約210タイプ長時間タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24986939
2025-06-20
用途: 農作業
森田牧場農・林・水産業

他社のアイシングベストに入れて使ってます。
氷のように冷たすぎることもなくすごく良い
空調服との併用で作業効率が大幅に上がった。

3が参考にしています
2025-07-10
用途: 作業

近年暑さレベルが高く、そして時期が早まっているのもあるので去年の暑さ対策に加えて購入いたしました。通常の保冷材より保冷能力があると感じます。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 猛暑対策

猛暑対策用としてベストに入れる保冷剤として購入。冷凍すると若干固まるので、少し扱いづらい。溶けるまでの時間は一般的なものよりは少し長いかなー???というのが体感です。

1が参考にしています
2025-08-06
用途: 機械のメンテナンス

外気温40度の日に外で使いましたが、3時間経っても冷たさが感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする