TRUSCO
電子警笛付LED合図灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
24988576
品番
SSW-6
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
用途
警備、誘導に。
トラスコ品番
363-0907
材質
発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂、
長さ(mm)
550
色
赤
タイプ
点滅有
電源(V)
単2乾電池×3本(別売)
使用電池
単2×3本
ブザー音
電子警笛
点灯方式
常時灯、点滅
LED使用数(個)
6
径(mm)
30