曜日別特売
BTTP-1270 タップスター スチール バケツセット TRUSCO 24988716

BTTP-1270 タップスター スチール バケツセット TRUSCO 24988716
BTTP-1270 タップスター スチール バケツセット TRUSCO 24988716

タップスター スチール バケツセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(100本)
ねじの呼びM12
全長(mm)70
下穴径(Φmm)11.0
内容量1セット(100本)注文コード24988716品番BTTP-1270
参考基準価格(税別)¥21,420販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。
インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。
施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。
頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。
端部や仕上げ材が割れにくいです。
隅部・天井部の施工にも使用可能です。

用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。トラスコ品番363-5612セット内容タップスター スチール×100本、ソケット(BLH-6S)×2本材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ全長(mm)70下穴径(Φmm)11.0ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4取付け物厚(mm)1~7ねじの呼びM12
注意
※タップスターは日本パワーファスニング株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする