曜日別特売
TGL255L-10L 耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り) TRUSCO 24988804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGL255L-10L 耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り) TRUSCO 24988804
TGL255L-10L 耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り) TRUSCO 24988804

耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)サイズLトラスコ品番362-3065注文コード24988804品番TGL255L-10L
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
耐油性、グリップ性に優れます。

用途水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業トラスコ品番362-3065材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)厚さ(mm)1.2ブルーサイズL入数(枚)10機能耐油性・グリップ性・抗菌・防臭全長(cm)25.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする