曜日別特売
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405

153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405
153 レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー 24989405

レザーソーSELECT 仮枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)200
ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)
内容量1丁注文コード24989405品番153
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。

用途コンパネ・一般木材・生木・竹刃長(mm)200全長(mm)300ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)トラスコ品番769-1343質量(g)135板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする