曜日別特売
421 竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー 24989615

竹挽鋸 EVAGRIP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)
内容量1丁注文コード24989615品番421
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。
直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。
レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。
竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。

用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24989624
2018-10-15
用途: 孟宗竹の更新作業
農・林・水産業

タケノコ栽培の為、5年目の孟宗竹を地表すれすれで伐採するために使用しています。
70本ほど切りましたが、切れ味もよく満足しています。両手で切れ、長さも使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする