MJJ6-17-30 卓上アジャスタ TRUSCO 24990116

卓上アジャスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M6×1.00
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1
ねじ長さ(mm)17
台座径(Φmm)30
内容量1個注文コード24990116品番MJJ6-17-30
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。
台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。
付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。

用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。トラスコ品番358-9076材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)許容荷重(kg)122.4ねじ長さ(mm)17全高(mm)25ねじ寸法M6×1.00ねじ径×ピッチ(mm)M6×1台座寸法(mm)Φ30×H8RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする