曜日別特売
S164 レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソー 24990263

S164 レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソー 24990263
S164 レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソー 24990263
S164 レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソー 24990263

レザーソーSELECT 生木 替刃

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)250
ピッチ(mm)2.7~3.6
内容量1枚注文コード24990263品番S164
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

生木専用タイプです。太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。

用途生木全般(枝木・樹木・果樹)刃長(mm)250ピッチ(mm)2.7~3.6トラスコ品番769-2196板厚(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24990263
2024-10-26
用途: 山での使用

手ノコでは大変気に入って使用しています。
カバーも腰に着けれるので大変便利です。

対象商品 : 24990263
2023-11-02
用途: 樹木の剪定作業
その他業種

25cmはあらゆる方向に自由に使えます。木に登っての作業に最適です。軽く引くだけで切断出来ます。改善点は切れ味がもっと長くなれば?

対象商品 : 24990263
2022-07-05
用途: 庭木剪定・生木切り

使いやすく、従来から購入している。
商品については特にありませんが、価格についてまとめ買いをした際に価格を下げて頂くともっと嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 24990263
2022-08-05
用途: 庭木の剪定など
製造業

とにかくよく切れるので、作業効率が良い。替刃なので無駄がない。
鞘付きなので本体をなくす事が無くなった。
木の上の作業では、両手が使えるので安全。

対象商品 : 24990263
2021-08-28
用途: 庭木の剪定

替刃を探していたところ中々みつからず同じ物が見つかりたすかりました

対象商品 : 24990315
2020-07-10
用途: 農作業、剪定

とにかく切れ味抜群、もう他のノコギリは使えない!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする