TRUSCO
ドライブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径(mm)
12
6
8
10
12
16
20
25
30
外径(mm)
14
8
10
12
14
18
23
28
34
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
15
20
25
30
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24990597
品番
DZK-12-14-8
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
給油せずに使用できます。
トラスコ品番
378-8081
材質
スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
長さ(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-195~270
外径(mm)
14
内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応