レザーソー
窯業系サイディングソー EG-25S 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
24990622
品番
TA002
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
用途
硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断
刃長(mm)
250
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
769-2561
質量(g)
45
板厚(mm)
0.7