曜日別特売
DZK-25-28-10 ドライブッシュ TRUSCO 24990746

ドライブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)25
外径(mm)28
長さ(mm)10
内容量1個注文コード24990746品番DZK-25-28-10
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

給油せずに使用できます。

トラスコ品番378-8073材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン長さ(mm)10使用温度範囲(℃)-195~270外径(mm)28内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする