TRUSCO
マイクロチューブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24990920
品番
TR-MT-A
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フタが付いているので試料の保管にも使用できます。
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。
オートクレーブ可能です。
トラスコ品番
368-9418
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
151
高さ(mm)
46
奥行(mm)
151
管径(Φmm)
12
立て数(本)
100
配列
10×10