TRDB-300 トラ柄電工バケツ TRUSCO 24990947

 

TRDB-300 トラ柄電工バケツ TRUSCO 24990947
TRDB-300 トラ柄電工バケツ TRUSCO 24990947
TRDB-300 トラ柄電工バケツ TRUSCO 24990947
TRDB-300 トラ柄電工バケツ TRUSCO 24990947

トラ柄電工バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)300
内容量1個注文コード24990947品番TRDB-300
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。
耐久性に優れています。
耐荷重9kgです。
底面にはベニヤ板が入っています。
フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。

用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。径(mm)300高さ(mm)300黄/黒トラスコ品番369-8178材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)300
注意
※耐荷重以上の物を入れないでください。
※吊り上げる際には製品の下には入らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする