TSCP8-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991480

 

TSCP8-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991480
TSCP8-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991480
TSCP8-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991480

六角穴付ボルト用カバーキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ねじM8
トラスコ品番367-7755
内容量1袋(10個)注文コード24991480品番TSCP8-GY
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。
指でかんたんに取り外しができます。

用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。トラスコ品番367-7755材質ポリエチレン(PE)適合ねじM8適合サイズM8頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※簡単に取り外しされたくないカバーキャップをお求めの時は、【TRUSCO リセスインナー】シリーズをご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24991516
2024-11-05
用途: 化粧として
建設業・工事業

スッキリしました。
固定感も良いです。
サビ防止になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする