TRUSCO
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M6
M6
M8
ねじ長さ(mm)
20
10
20
25
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24991936
品番
CAM20-M620
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途
計測機器・操作盤・事務機器などに。
トラスコ品番
390-5294
材質
ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色
黒
ねじ長さ(mm)
20
全高(mm)
34
ねじ寸法
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
20