曜日別特売
SL9000-26-2SET 三段式スライドレール(重荷重用) TRUSCO 24992110

三段式スライドレール(重荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)660.4
移動距離(mm)685.8
定格荷重(N)(ペア/垂直)706
内容量1セット(2本)注文コード24992110品番SL9000-26-2SET
参考基準価格(税別)¥15,780販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に、簡易的に保持します。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。

用途
工場設備、機械などの引き出しに。
トラスコ品番390-5329材質鋼(光沢クロメート処理)長さ(mm)660.4幅(mm)19.1高さ(mm)53移動距離(mm)685.8定格荷重(N)(ペア/垂直)706RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする