TRUSCO
難燃ストレッチ 足カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
24992566
品番
FRPF-BE
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。
軽量で動きやすく作業性に優れています。
燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途
難燃性能が求められる様々な職場環境に。
トラスコ品番
388-9952
材質
難燃アクリル
色
ベージュ
サイズ
フリー
タイプ
足カバー
幅(cm)
13~21
長さ(cm)
40
注意
※使用上の用途・条件・環境を把握したうえでご使用ください。
※火傷等身体の保護を保証するものではありません。