※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
耐熱スクレーパー付ブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
381-6336
381-6336
381-6337
381-6340
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24992785
品番
HRSCBR-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。
ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
381-6336
材質
本体:66ナイロン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)
60
色
ブルー
縦(mm)
270
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
スクレーパー:180、ブラシ:120
線径(mm)
0.4