曜日別特売
HRSCBR-Y 耐熱スクレーパー付ブラシ(HACCP対応) TRUSCO 24992810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRSCBR-Y 耐熱スクレーパー付ブラシ(HACCP対応) TRUSCO 24992810
HRSCBR-Y 耐熱スクレーパー付ブラシ(HACCP対応) TRUSCO 24992810

耐熱スクレーパー付ブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番381-6340
内容量1本注文コード24992810品番HRSCBR-Y
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。
ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番381-6340材質本体:66ナイロン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)60イエロー縦(mm)270横(mm)50耐熱温度(℃)スクレーパー:180、ブラシ:120線径(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする