曜日別特売
W7-BSM-G スペシャルワゴン(W750×D500 固定式) 山金工業 24995328

スペシャルワゴン(W750×D500 固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード24995328品番W7-BSM-G
参考基準価格(税別)¥128,540販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
耐荷重(kg)400引出しあり材質スチール質量(kg)43.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×900引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型2段:628×400×55 深型1段:628×400×90色(本体)グリーン有効寸法(mm)(棚板間)上段200/下段200グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする