TSHD-020 ハイスストレートドリル TRUSCO 24996294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)2.0注文コード24996294品番TSHD-020
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。

用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
トラスコ品番381-9232材質高速度鋼(HSS)全長(mm)49溝長(mm)24先端角(°)118シャンク径(mm)2.0刃径(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする