TSHD-023 ハイスストレートドリル TRUSCO 24996328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)2.3注文コード24996328品番TSHD-023
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。

用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
トラスコ品番381-9211材質高速度鋼(HSS)全長(mm)53溝長(mm)27先端角(°)118シャンク径(mm)2.3刃径(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする