TRUSCO
石膏ボード木壁用フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(2本)
1袋
1袋(2本)
1袋(3本)
耐荷重(kg)
4
2
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
24998489
品番
FRW-1002
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途
額縁用
トラスコ品番
380-7417
セット内容
フック1個、針2本
材質
本体、針:鉄
幅(mm)
24、受:3
耐荷重(kg)
4
縦(mm)
32
注意
※耐荷重以下でご使用ください。