TRUSCO
分岐母線銅バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24998769
品番
TCUB-5-20E
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。
用途に応じて切断しご利用いただけます。
用途
制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。
トラスコ品番
379-6155
材質
ニッケルメッキ仕上げ 銅板
高さ(mm)
5
奥行(mm)
20
間口(mm)
1000