※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本ボール半径(mm)0.15シャンク径(mm)4首下長(mm)0.5注文コード25001079品番AC40-TLNBE2R0.15-0.5
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
この商品はボール半径・シャンク径・首下長など229種類から選べます他の種類を見る オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。