※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
13
3
4
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
5
6
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
30
15
20
25
30
35
40
45
刃数
4枚
3枚
4枚
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25002034
品番
AC40-TRFE4130
参考基準価格(税別)
¥18,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材から中硬度材の加工に最適です。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。
トラスコ品番
392-4099
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
寸法(mm)
肩CR:0.3~0.6
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
13