曜日別特売
VSTV-100W 精密ワイヤーカットバイス TRUSCO 25003714

精密ワイヤーカットバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台全長(mm)235注文コード25003714品番VSTV-100W
参考基準価格(税別)¥333,660販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。
ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。
(硬度HRC58~60)

用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番392-4247材質ステンレス(SUS440)幅(mm)口金:24全長(mm)235全幅(mm)24全高(mm)134平行度(mm)±0.002/100mm以内口開き(mm)100口深(mm)50直角度±0.002mm/100mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする