トンボ(新輝合成)
トンボ(新輝合成)の ゴミ箱
トンボ(新輝合成)の ペール・バケツ型ゴミ箱
セレクトペール本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25007205
品番
00076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
70
用途
ゴミ箱
形状
丸
高さ(mm)
530
奥行(mm)
530
間口(mm)
540
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×530×530