NTW-4B-BT30-BK ツーリングワゴン SHUTER 25010626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台ホルダー数収納:TW-BT-30 32個注文コード25010626品番NTW-4B-BT30-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。

用途ツーリング工具の効率的な保管に。トラスコ品番194-8071材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100ホルダー数収納:TW-BT-30 32個色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする