曜日別特売
2284 セーフティースナップフック ベルト用 Wichard 25011396

セーフティースナップフック ベルト用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25011396品番2284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
幅のあるベルトなどとの締結に最適です。

用途船舶艤装用として。ベルト、ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。トラスコ品番206-4061材質ステンレス(SUS316L)寸法L(mm)60寸法d(mm)30使用荷重(kg)200寸法R(mm)8使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする