曜日別特売
1202 Dシャックル(SUS316L製) Wichard 25011518

1202 Dシャックル(SUS316L製) Wichard 25011518
1202 Dシャックル(SUS316L製) Wichard 25011518

Dシャックル(SUS316L製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)10
内容量1個注文コード25011518品番1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。トラスコ品番206-4069材質ステンレス(SUS316L)寸法L1(mm)16寸法A(mm)16寸法D(mm)5寸法B(mm)10寸法C(mm)5破断強度(kN)9.81使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする