曜日別特売
1225 ツイストシャックル(SUS316L製) Wichard 25011597

1225 ツイストシャックル(SUS316L製) Wichard 25011597
1225 ツイストシャックル(SUS316L製) Wichard 25011597

ツイストシャックル(SUS316L製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード25011597品番1225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。トラスコ品番206-4077材質ステンレス(SUS316L)寸法L1(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)20破断強度(kN)44.15使用荷重(kN)8.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする