曜日別特売
WMX043S4L40 WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング ウォーターミルズ 25011780

WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)1.3
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)40
内容量1本注文コード25011780品番WMX043S4L40
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。
新世代のZRNプラチナコーティングです。

用途
被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。
トラスコ品番208-7025材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする