MKV11D18 マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ Pizzato 25013006

MKV11D18 マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ Pizzato 25013006
MKV11D18 マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ Pizzato 25013006

マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状アクチュエータ:プランジャ D18形注文コード25013006品番MKV11D18
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。

トラスコ品番207-4682形状アクチュエータ:プランジャ D18形幅(mm)49.2高さ(mm)49.6奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※MKV11D03はポジティブオープニング機構無しです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする