MKV11D37 マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ Pizzato 25013049

MKV11D37 マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ Pizzato 25013049
MKV11D37 マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ Pizzato 25013049

マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状アクチュエータ:レバー D37形注文コード25013049品番MKV11D37
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。

トラスコ品番207-4689形状アクチュエータ:レバー D37形幅(mm)49.2高さ(mm)48.4奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする