曜日別特売
FX 656 リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzato 25014467

FX 656 リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzato 25014467
FX 656 リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzato 25014467

リミットスイッチ”FXシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形注文コード25014467品番FX 656
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
二重絶縁構造です。

トラスコ品番207-4947形状アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形幅(mm)58高さ(mm)98~157奥行(mm)31.7接点構成1NO+1NC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする