Ideal-Tek
ESDカッティングピンセット
15ARWM-C-N-0-IT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
116.5
115
116.5
先端
先曲型
先曲型
先曲細型
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25015824
品番
15ARWM-C-N-0-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。
軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
用途
ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。
トラスコ品番
250-8318
幅(mm)
10
全長(mm)
116.5
先端
先曲型
先端幅(mm)
6.3
材質
炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)