曜日別特売
181955 オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA) 25016856

181955 オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA) 25016856
181955 オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA) 25016856

オールステンレスへら ハードブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)100
内容量1丁注文コード25016856品番181955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。
刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。
ハンマーで叩いて使えます。

用途汚れ落としやパテ埋めなどに。トラスコ品番256-8769材質ステンレス全長(mm)235質量(g)180刃長(mm)110刃幅(mm)100刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする