曜日別特売
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240

 

ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240
ELITE 充電式LEDライト ”ELITE” FENIX(フェニックス) 25017240

充電式LEDライト ”ELITE”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25017240品番ELITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,910

多機能懐中電灯、信号灯です。
赤と青の点灯が可能です。
軽量で持ち運び可能、着用感が少ないです。
偶発的な接触を防ぐための電子ロック付です。

付属品USB Type-C充電ケーブル、キーリング、キーリングトラスコ品番257-6842材質ポリカーボネート幅(mm)52全長(mm)52高さ(mm)20奥行(mm)23電源(V)USB充電タイプ保護等級IP66外径(mm)23明るさ(Lm)150照射距離(m)40最大点灯時間約22時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする