曜日別特売
1031000S 防爆ハンマー A-MAG 25017836

防爆ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)265
頭部長(mm)95
内容量1本注文コード25017836品番1031000S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高品質なドイツ製です。
摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。
火花を嫌う作業現場での使用に適しています。

トラスコ品番326-4796材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー寸法(mm)打撃面:40×40全長(mm)265頭部長(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする