曜日別特売
1031500S 防爆ハンマー A-MAG 25017879

防爆ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)285
頭部長(mm)115
内容量1本注文コード25017879品番1031500S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高品質なドイツ製です。
摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。
火花を嫌う作業現場での使用に適しています。

トラスコ品番326-9935材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー寸法(mm)打撃面:45×45全長(mm)285頭部長(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする