曜日別特売
PWD-13-50-WG-PA66-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL 25017994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWD-13-50-WG-PA66-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL 25017994
PWD-13-50-WG-PA66-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL 25017994
PWD-13-50-WG-PA66-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL 25017994

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大径(Φmm)50
内容量1袋(100本)注文コード25017994品番PWD-13-50-WG-PA66-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。

用途
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
トラスコ品番356-0827材質ナイロン66厚さ(mm)3.25最小径(Φmm)25最大径(Φmm)50バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする