1401 キャプティブピンDシャックル Wichard 25018475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1401 キャプティブピンDシャックル Wichard 25018475
1401 キャプティブピンDシャックル Wichard 25018475

キャプティブピンDシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)8
内容量1個注文コード25018475品番1401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。トラスコ品番359-8274材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)(Dia)D:4寸法A(mm)13寸法F(mm)24寸法D(mm)9寸法E(mm)4寸法B(mm)8寸法C(mm)5寸法G(mm)22破断強度(kN)9.81使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする